Llave combinada de carraca
Llave combinada de carraca, articulada
LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW13



Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos
- Diseño: Sistema métrico
- Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal, 72 dientes de dentado fino
- Norma: par máx. según DIN 899
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromada, acabado satinado mate
- Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Hojas de datos(X)
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
![]() | |
Ancho de llave (SW) | 13 mm |
Longitud (L) | 178 mm |
Grosor de la garra (a1) | 6.1 mm |
Grosor de anillo (a2) | 8.6 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b1) | 27.2 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 24.7 mm |
Par máximo (F max.) | 107 Nm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |